S865 FSN D063-06-22-R13 65° Face Mills Carrying Inserts with 8 Cutting Edges

Réf.: L23980 783
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
    Série HELIDO 865 LINE
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23980 783
    EAN / GTIN 7291075277432
    Réf. fabricant 3105143

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 72.7 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 63 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 72.7 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 72.7 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 6
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 6 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) S865 SNMU1305ZNTR-MM
    • Longueur hors tout (OAL) 40 mm
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 65 Degrees

    De la même série "HELIDO 865 LINE" Afficher tout